A Bussmann FNQ-R-25 biztosítékot úgy tervezték, hogy ellenálljon az ideiglenes bekapcsolási áramoknak, megbízható áramkörvédelmet biztosítva a motor és a berendezés indításakor. Ez a biztosíték ideális ipari és kereskedelmi környezetben, ahol az áramkör védelme kulcsfontosságú.
Jellemzők:
- A Bussmann FNQ-R-25 biztosíték kételemes kialakítással rendelkezik, amely fokozza a rövidzárlat és a túlterhelés elleni hatékony védelmet.
- 200 kA-es megszakítási névleges feszültséggel rendelkezik 600 VAC-on, ami megbízható áramkör-megszakítást biztosít még igényes elektromos rendszerekben is.
- Ez a biztosíték késleltetés elleni védelmet nyújt, így ellenáll az ideiglenes bekapcsolási áramoknak, és megakadályozza, hogy a motor és a berendezés indítása közben kiégjenek.
- Melamin testtel rendelkezik a tartósság érdekében, és jelzés nélküli kialakítása zökkenőmentesen működik a jelző biztosítékblokkokkal vagy a kiolvadt biztosítékok azonosítására szolgáló fedelekkel.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann CHM3DIU biztosítéktartó: Ez egy biztonságos és kényelmes eszköz a biztosíték beszereléséhez és cseréjéhez az elektromos rendszerekben.
- Bussmann CHCC3DU biztosítéktartó: Ez a nem jelző biztosítéktartó egy sokoldalú alkatrész, amely megkönnyíti a biztosítékok biztonságos beszerelését az elektromos áramkörökbe.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a nem jelzés a Bussmann FNQ-R-25 biztosítéknál?
V. Hiányzik beépített vizuális jelzője az állapotának megjelenítéséhez, ezért kézi ellenőrzés szükséges az állapotának megállapításához.
K. Honnan tudhatom, hogy a nem jelző biztosíték kioldott, és ki kell cserélni?
V. Mivel ez nem jelzi, kézi ellenőrzés szükséges; ha az elem megolvadt, a folyamatos védelem érdekében ki kell cserélni.
K. Milyen típusú rögzítést kínál a Bussmann FNQ-R-25 nem jelzőbiztosíték?
V. Ez a biztosíték lehetővé teszi a panelre szerelést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
K. Hogyan szerelhetem be a Bussmann CHCC3DU biztosítéktartót az elektromos rendszerembe?
V. Ez a biztosítéktartó általában megtalálható a termék adatlapjában vagy a használati útmutatóban. Ez általában magában foglalja a tartó biztonságos rögzítését, a megfelelő elektromos kivezetésekhez való csatlakoztatását és a kompatibilis biztosítékok behelyezését.
K. Mik a biztonsági óvintézkedések a biztosítéktartó és az FNQ-R-25 biztosítékok használata közben?
A.
- A biztosítékokkal végzett munka előtt kapcsolja ki az áramot.
- Használja a megfelelő típusú biztosítékot a megfelelő műszaki adatokkal és névleges áramerősséggel.
- Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a biztosítékok nem sérültek-e.
- Gondoskodjon a biztosítékok megfelelő méretéről az aktuális követelményeknek megfelelően.
- Soha ne hagyja meg a biztosítékokat, és ne cserélje ki azokat vezetőképes anyagokra.
- Használjon speciális biztosítéktartókat vagy blokkokat.
- A biztosítékok cseréjekor dolgozzon a feszültségmentes áramkörökön.
- Szükség esetén hajtson végre zárolási/címkézési eljárásokat.
- Viseljen megfelelő PPE-t, például szigetelt kesztyűt és védőszemüveget.
- Vezessen át világos címkéket és nyilvántartást a biztosítékok karbantartásáról.
- Munka előtt multiméterrel ellenőrizze a feszültséget.
- Tartsa be a helyi elektromos előírásokat és előírásokat.