Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNQ-R-9 Biztosíték, 9 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EZM 1CV07

BUSSMANN FNQ-R-9 biztosíték, 9 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V

Raktáron
Tétel: AA9EZM Modell: FNQ-R-9Kereszthivatkozás: 1CV07
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
€21.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V AC
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályCC osztály
KompatibilisBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG sorozat
Jelenlegi minősítés9A
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Átmérő13 / 32 "
EAN5027590449830
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Biztosíték erősítők9
Biztosíték blokk kialakításaElutasítás
Biztosíték mérete / csoportja10.3 mm x 38.1 mm / 5AG törpe
Biztosíték típusaPatron biztosítékok
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 V AC feszültség mellett
Hossz1 1 / 2 "
Mfr. SorozatBussmann FNQ-R, Littelfuse KLDR, Mersen ATQR
Felszerelési stílusBirtokos
A termék típusaIpari biztosítékok
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Felmondás típusaCsipesz
súlya0.320000 oz.
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.04
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann FNQ-R-9 biztosítékot ipari alkalmazásokban használják az elektromos áramkörök védelmére. Szilárdtestvezérlő áramkörökhöz, változtatható frekvenciájú meghajtókhoz és szünetmentes tápegységekhez tervezték. Ez a biztosíték védelmet nyújt a túláramokkal szemben, megelőzve a kritikus rendszerekben lévő alkatrészek károsodását. Ez a biztosíték megbízható működést biztosít az ipari gépekben, motorvezérlőkben és automatizálási rendszerekben, ahol elengedhetetlen a pontos áramkörvédelem.

Jellemzők:

  • Ennek a névleges váltakozó feszültsége 600 VAC, átmérője pedig 13/32 hüvelyk.
  • Hengeres teste az egyszerű és kompatibilis felszerelés érdekében.
  • Ez illeszkedik az elutasító típusú biztosítékblokk stílusához, és nincs vizuális jelzés a biztosíték állapotáról a zökkenőmentes teljesítmény érdekében.
  • Melamin testtel rendelkezik a fokozott elektromos szigetelés és a tartósság érdekében.
  • Ez a biztosíték kettős elemmel rendelkezik a nagy megbízhatóság és a teherkezelés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan cserélhetem ki a Bussmann FNQ-R-9 biztosítékot?

A.

  • A biztonság érdekében kapcsolja ki az áramkört.
  • Nyissa ki a biztosítéktartót, vagy válassza le az áramkört.
  • Távolítsa el a régi vagy kiégett FNQ-R-9 biztosítékot.
  • Ellenőrizze a tartó érintkezőit korrózió vagy sérülés szempontjából.
  • Óvatosan helyezze be az új FNQ-R-9 biztosítékot a tartóba.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték biztonságosan a helyén van.
  • Zárja le a biztosítéktartót, vagy csatlakoztassa újra az áramkört.
  • Állítsa vissza az áramellátást és tesztelje az áramkör működését.
  • Figyelje meg az áramkört a megfelelő működés megerősítéséhez.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Class CC biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Válassza ki az áramkör maximális áramának megfelelő névleges áramerősséget.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték képes kezelni az áramkör feszültségszintjét.
  • Válasszon az adott alkalmazás (ipari / kereskedelmi) alapján.
  • Ellenőrizze, hogy a biztosíték biztonságosan megszakítja-e a rendszer maximális hibaáramát.
  • Párosítsa a biztosíték idő-áram görbéjét az áramkör jellemzőivel.
  • Ellenőrizze, hogy a biztosíték mérete megfelel-e a rendelkezésre álló helynek és a szerelési követelményeknek.
  • Vegye figyelembe a környezeti tényezőket, például a hőmérsékletet és a páratartalmat.

K. Hogyan karbantarthatom a Bussmann FNQ-R-9 biztosítékot?

A.

  • Kapcsolja ki és feszültségmentesítse az áramkört.
  • Viseljen védőfelszerelést, például kesztyűt és szemüveget.
  • Azonosítsa a karbantartást igénylő Bussmann FNQ-R-9 biztosítékot.
  • Óvatosan vegye ki a biztosítékot a tartójából.
  • Vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés, elszíneződés vagy olvadás.
  • Ha sérült, cserélje ki egy pontos egyezésre.
  • Törölje le a tartó érintkezőit, ha piszkos vagy korrodált.
  • Helyezze vissza a biztosítékot a tartóba.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkAC feszültség besorolásaerősítőkBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatÁr
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Biztosíték, 1.5 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Biztosíték, 1.125 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Biztosíték, 1.3 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Biztosíték, 1.4 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Biztosíték, 1.125 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Biztosíték, 0.5 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Biztosíték, 1.25 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-9 biztosíték, 9 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V
€21.42 /Mértékegység