BUSSMANN ANN sorozatú targonca-korlátozó biztosítékok, nagyon gyors működésű


Szűrő
Test anyaga: Üveg / melamin , Testforma: Csavaroz , Jelenlegi értékelés: 800A , Átmérő: 7 / 8 " , Elem: egyetlen , Magasság: 1.62 " , Jelző / nem jelző: jelezve , Sebesség: Nagyon gyors hatású , Szélesség: 0.95 "
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
ANN-50
502.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€99.86
A
ANN-60
602.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€79.82
A
ANN-80
802.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€111.44
A
ANN-100
1002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€90.63
A
ANN-125
1252.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€101.43
A
ANN-150
1502.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€90.67
A
ANN-175
1752.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€78.25
A
ANN-200
2002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€91.03
A
ANN-225
2252.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€110.07
A
ANN-250
2502.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€92.40
A
ANN-275
2752.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€97.72
A
ANN-300
3002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€84.62
A
ANN-325
3252.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€123.89
A
ANN-350
3502.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€142.41
A
ANN-400
4002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€127.13
A
ANN-500
5002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€127.99
B
ANN-600
6002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€143.57
C
ANN-800
8002.7 kAIC 80 V DC feszültségnél, 2.5 kAIC 125 V AC feszültségnélLimiter biztosíték3.38 "125V AC, 80V DC€138.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?