APOLLO VALVES RPLF4A sorozatú csökkentett nyomású visszafolyásgátlók


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes bronz , Csatlakozás: NPT , Max. Nyomás: 175 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Temp. Hatótávolság: 33 fok és 180 fok F között
StílusModellMagasságTételHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4ALF20903
-Visszafolyásgátló---€5,180.18
A
4ALF20E03S
-Visszafolyásgátló---€41,806.44
A
4ALF20C03S
-Visszafolyásgátló---€21,678.80
A
4ALF20G01
-Visszafolyásgátló---€47,172.24
A
4ALF20903S
-Visszafolyásgátló---€10,890.60
A
4ALF210012
-Visszafolyásgátló---€11,423.01
B
4ALF203A2F
7.125 "Reduced Press. Zóna közgyűlés11.125 "1 / 2 "2.875 "€847.01
B
4ALF204A2F
7.375 "Reduced Press. Zóna közgyűlés12.75 "3 / 4 "3.12 "€873.69
B
4ALF205A2F
8"Reduced Press. Zóna közgyűlés14.63 "1"3.25 "€888.75
B
4ALF206T2F
9.875 "Reduced Press. Zóna közgyűlés18.625 "1.25 "5.125 "€1,553.57
B
4ALF207T2F
9.875 "Reduced Press. Zóna közgyűlés18.75 "1.5 "5.125 "€1,755.04
B
4ALF208T2F
11 "Reduced Press. Zóna közgyűlés21.125 "2"5.875 "€1,852.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?