Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ANN-600 Biztosíték 600a Ann 125vac/80vdc Felcsavarható | AE4GKR 5KDK5

BUSSMANN ANN-600 Biztosíték 600a Ann 125vac/80vdc Felcsavarható

Raktáron
Tétel: AE4GKR Modell: ANN-600Kereszthivatkozás: 5KDK5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€155.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg / melamin
TestnevelésCsavaroz
Átmérő7 / 8 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők600
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása2.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-on
Hossz3.187 "
SebességNagyon gyors hatású
Feszültségértékelés125VAC / 80VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN ANN-100 Biztosíték 100a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAH 1DC71 ANN-1001002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€62.16
BUSSMANN ANN-125 Biztosíték 125a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAJ 1DC72 ANN-1251252.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€61.56
BUSSMANN ANN-150 Biztosíték 150a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAK 1DC73 ANN-1501502.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€75.88
BUSSMANN ANN-175 Biztosíték 175a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAL 1DC74 ANN-1751752.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€78.25
BUSSMANN ANN-200 Biztosíték 200a Ann 125vac/80vdc Felcsavarható | AA9HAM 1DC75 ANN-2002002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€75.88
BUSSMANN ANN-225 Biztosíték 225a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAN 1DC76 ANN-2252252.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€121.16
BUSSMANN ANN-250 Biztosíték 250a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAP 1DC77 ANN-2502502.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€87.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ANN-600 Biztosíték 600a Ann 125vac/80vdc Felcsavarható
€155.80 /Mértékegység