Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ANN-100 Biztosíték 100a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAH 1DC71

BUSSMANN ANN-100 Biztosíték 100a Ann 125vac/80vdc Felcsavarható

Raktáron
Tétel: AA9HAH Modell: ANN-100Kereszthivatkozás: 1DC71
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
€62.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg / melamin
TestnevelésCsavaroz
Átmérő7 / 8 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők100
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása2.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-on
Hossz3.187 "
SebességNagyon gyors hatású
Feszültségértékelés125VAC / 80VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)4.11
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)2.41
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN ANN-125 Biztosíték 125a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAJ 1DC72 ANN-1251252.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€61.56
BUSSMANN ANN-150 Biztosíték 150a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAK 1DC73 ANN-1501502.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€75.88
BUSSMANN ANN-175 Biztosíték 175a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAL 1DC74 ANN-1751752.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€78.25
BUSSMANN ANN-200 Biztosíték 200a Ann 125vac/80vdc Felcsavarható | AA9HAM 1DC75 ANN-2002002.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€75.88
BUSSMANN ANN-225 Biztosíték 225a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAN 1DC76 ANN-2252252.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€121.16
BUSSMANN ANN-250 Biztosíték 250a Ann 125vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAP 1DC77 ANN-2502502.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€87.91
BUSSMANN ANN-275 biztosíték 275a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAQ 1DC78 ANN-2752752.5 kA 125 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-onBiztosíték3.187 "125VAC / 80VDC€98.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ANN-100 Biztosíték 100a Ann 125vac/80vdc Felcsavarható
€62.16 /Mértékegység