BELL & GOSSETT NBF sorozat, melegvíz keringető szivattyúk


Szűrő
Meghajtó típusa: Közvetlen , Ház anyaga: Bronz , Járókerék anyaga: Kerámiai , Bemeneti/kimeneti méret: 1.5 " , Max. Üzemi nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 225 fok F , fázis: 1 , Szivattyú típusa: Nedves rotor, karbantartásmentes , Tengely anyaga: Nincs mechanikus tömítés , Hővédelem: Igen , Feszültség: 115
StílusModellMin. GPM @ FejerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadSebességek számaRPMSzélességcsatlakozás típusaHPÁr (ÁFA nélkül)
A
NBF-12U / LW
0.5 gpm @ 11 láb0.487 gpm @ 7 láb128004.88 "Unió1/40€937.69
B
NBF-25
1 gpm @ 18 láb1.115 gpm @ 8 láb329504.88 "karimás1/15€1,146.37
B
NBF-45
5 gpm @ 25 láb2.325 gpm @ 14 láb333005.75 "karimás1/6€1,665.42
A
NBF-22U
5.2 gpm @ 20 láb0.810 gpm @ 8 láb129404.88 "Unió1/12€1,044.95
B
NBF-22
7 gpm @ 3ft.0.85 gpm @ 4.8 láb129404.88 "karimás1/25€933.23
C
NBF-36
13 gpm @ 25 láb2.320 gpm @ 18.5 láb133005.75 "karimás1/6€1,611.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?