Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT NBF-22 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMX 5JPC0

BELL & GOSSETT NBF-22 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat

Raktáron
Tétel: AE4EMX Modell: NBF-22Kereszthivatkozás: 5JPC0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€933.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők0.8
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head5 gpm @ 4.8 láb
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió6-3 / 8 "
Ház anyagaBronz
HP1/25
Járókerék anyagaKerámiai
Bemeneti / kimeneti méret1.5 "
Hossz5 9 / 16 "
Hurok konfigurálásaNyisd ki
Max. GPM @ Fej10.7 gpm @ 1 láb
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítésTömítés nélküli
Min. GPM @ Fej7 gpm @ 3ft.
Sebességek száma1
Fázis1
Szivattyú tartóNoryl (R)
Szivattyú típusaNedves rotor, karbantartásmentes
RPM2940
Tengely anyagaNincs mechanikus tömítés
Lekapcsol15 ft.
HővédelemIgen
Feszültség115
Szélesség4.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8475
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8413702090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMin. GPM @ FejerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadSebességek számaRPMSzélességcsatlakozás típusaHPÁr
BELL & GOSSETT NBF-25 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 láb1.115 gpm @ 8 láb329504.88 "karimás1/15€1,146.38
BELL & GOSSETT NBF-36 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 láb2.320 gpm @ 18.5 láb133005.75 "karimás1/6€1,611.16
BELL & GOSSETT NBF-45 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 gpm @ 25 láb2.325 gpm @ 14 láb333005.75 "karimás1/6€1,665.42
BELL & GOSSETT NBF-12U/LW melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 láb0.487 gpm @ 7 láb128004.88 "Unió1/40€937.69
BELL & GOSSETT NBF-22U melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 láb0.810 gpm @ 8 láb129404.88 "Unió1/12€1,044.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT NBF-22 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat
€933.22 /Mértékegység