BELL & GOSSETT NBF-45 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMV 5JPA8

BELL & GOSSETT NBF-45 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat

Raktáron
Tétel: AE4EMV Modell: NBF-45Kereszthivatkozás: 5JPA8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,623.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők2.3
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head25 gpm @ 14 láb
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió8-1 / 2 "
Ház anyagaBronz
HP1/6
Járókerék anyagaKerámiai
Bemeneti / kimeneti méret1.5 "
Hossz7.375 "
Hurok konfigurálásaNyitott vagy Zárt
Max. GPM @ Fej44 gpm @ 1 láb
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítés3 sebességes motor, karbantartás nélkül, nedves rotor
Min. GPM @ Fej5 gpm @ 25 láb
Sebességek száma3
Fázis1
Szivattyú tartóNoryl (R)
Szivattyú típusaNedves rotor, karbantartásmentes
RPM3300
Tengely anyagaNincs mechanikus tömítés
Lekapcsol27.5 ft.
HővédelemIgen
Feszültség115
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1325
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8413702090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMin. GPM @ FejerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadSebességek számaRPMSzélességcsatlakozás típusaHPÁr
BELL & GOSSETT NBF-25 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 láb1.115 gpm @ 8 láb329504.88 "karimás1/15€1,151.97
BELL & GOSSETT NBF-36 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 láb2.320 gpm @ 18.5 láb133005.75 "karimás1/6€1,570.45
BELL & GOSSETT NBF-12U/LW melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 láb0.487 gpm @ 7 láb128004.88 "Unió1/40€920.13
BELL & GOSSETT NBF-22 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3ft.0.85 gpm @ 4.8 láb129404.88 "karimás1/25€1,039.22
BELL & GOSSETT NBF-22U melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 láb0.810 gpm @ 8 láb129404.88 "Unió1/12€1,029.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT NBF-45 melegvíz keringető szivattyú Nbf sorozat
€1,623.46 /Mértékegység