ROBINAIR Légszivattyú


A kereskedelmi létesítményekben végzett különféle műveletek állandó kimeneti hőmérsékletet igényelnek a folyadékszállításhoz a nagy pontosság biztosítása érdekében. A Watts termosztatikus keverőszelepek ideálisak a folyadékszállítás biztosítására hőmérséklet-ingadozás nélkül.

Szűrő
Micron besorolás: 15 mikron , Motor fordulatszám: 1725 RPM , szakaszok száma: 2
StílusModellTeljes magasságtest anyagaElmozdulásTeljes hosszTeljes szélességFeszültségHPHzÁr (ÁFA nélkül)
A
15400
9.75 "Öntött alumínium4 Vö15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€1,065.38
B
15300
11.5 "Alumínium3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€522.27
C
15800
16 "Alumínium8.0 cfm10 "6"115 VAC160€872.80

Légszivattyú

A Robinair vákuumszivattyúkat arra tervezték, hogy eltávolítsák a levegőt és a nedvességet a légkondicionáló rendszerekből. Ezek a rendszerek nagyon érzékenyek a szennyeződésekre és a nedvességre. Ezek a vákuumszivattyúk alkalmasak olyan hűtőrendszerekhez, amelyek HFC-t, CFC-t és HCFC-t használnak kenőanyagként észterolajjal, ásványolajjal, alkil-benzololajjal és PAG-olajjal. A Robinair vákuumszivattyúk kétfokozatú kialakításúak a hűtőrendszer alaposabb tisztításához, szemben az egyfokozatú szivattyúkkal. Ezek a szivattyúk viszonylag alacsony nyomáson kezdenek szivattyúzni, hogy mélyebb vákuumot generáljanak. Eltolt forgólapátokkal rendelkeznek az erőteljes kompresszió kialakítása érdekében a szivattyúkamrában, hogy csökkentsék a rendszer nyomását, miközben elpárologtatják a nedvességet. A Robinair vákuumszivattyúk tartós polikarbonát alappal rendelkeznek, hogy javítsák a szivattyú egyensúlyát, miközben minimálisra csökkentik a vibrációt működés közben. Ezek a szivattyúk az olajtartály alján egy olajleeresztő szeleppel is rendelkeznek, amely biztosítja a teljes leürítést. Öntött alumínium házzal rendelkeznek, amely csökkenti a szivattyú teljes tömegét, miközben megőrzi a tartósságot.

Felhasználás

A Robinair vákuumszivattyúk alkalmasak a nedvesség és a levegő eltávolítására az autóipari és HVAC-alkalmazások hűtőrendszereiből.

Működési mechanizmus

Idővel nedvesség kerül a hűtőrendszerben lévő hűtőközegbe. A Robinair vákuumszivattyúkat HFC-ket, CFC-ket és HCFC-ket használó hűtőrendszerekhez használják észterolajjal, ásványolajjal, alkil-benzololajjal és PAG-olajjal kenőanyagként. Ezek a vákuumszivattyúk a hűtőrendszeren belüli nyomás csökkentésével távolítják el a felgyülemlett nedvességet. A nyomás csökkentésével ezek a szivattyúk elpárologtatják a nedvességet, és a levegővel együtt elszívják.

Jellemzők

  • Két színpadi tervezés: A Robinair vákuumszivattyúk az egyfokozatú szivattyúkhoz képest kétfokozatú kialakításúak a hűtőrendszer alapos tisztításához. Ezek a vákuumszivattyúk viszonylag alacsony nyomáson kezdenek szivattyúzni, hogy mélyebb vákuumot generáljanak.
  • Eltolt forgólapátok: Eltolt forgólapátokkal rendelkeznek az erőteljes kompresszió kialakításához a szivattyúkamrában, ezáltal csökkentve a rendszer nyomását, miközben elpárologtatják a nedvességet.
  • Tartós polikarbonát alap: A Robinair vákuumszivattyúk tartós polikarbonát alappal rendelkeznek, hogy javítsák a szivattyú egyensúlyát, miközben megakadályozzák a vibrációt működés közben.
  • Öntött alumínium ház: A Robinair vákuumszivattyúk öntött alumínium házzal rendelkeznek, amely csökkenti a szivattyú teljes tömegét, miközben megőrzi a tartósságot.
  • Bemeneti képernyő: Ezek a vákuumszivattyúk beépített szívószűrővel rendelkeznek, hogy megakadályozzák, hogy idegen anyagok szennyezzék be a szivattyúkamrát. Ezeknek a vákuumszivattyúknak a külső kipufogószűrője elválasztja az olajgőzöket a kipufogógáz-áramtól.
  • Gáz ballaszt: A Robinair vákuumszivattyúk beépített gázballaszttal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a nedves levegő áthaladását a szivattyún, hogy keveredjen a száraz levegővel, ezáltal csökkentve a páralecsapódást.
  • Nagy teljesítményű motor: Ezek a vákuumszivattyúk nagy teherbírású motorral rendelkeznek, tömített csapágyakkal. Nagy nyomatékú kialakításuk biztosítja a hatékony működést és az egyszerű indítást.

Kompatibilis kiegészítők

  • Robinair vákuumszivattyú olajok: A Robinair vákuumszivattyú olajai termikusan stabilak. Ezek kenik a vákuumszivattyú alkatrészeit hűtési feladatokhoz. Ezek az olajok magas hőmérsékleten is megtartják a maximális viszkozitást, miközben javítják a hideg időjárási indítást.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Robinair vákuumszivattyúkat az UL és CSA szabványoknak megfelelően gyártják a felhasználók biztonságának és a berendezések tartósságának biztosítása érdekében.

Telepítés

A Robinair vákuumszivattyúk bemeneti és kimeneti nyílások kombinációjával rendelkeznek, amelyek a hűtőrendszerhez csatlakoznak. Ezek a nyílások szívják el a levegőt és a nedvességet a hűtőrendszerből. Ezek a vákuumszivattyúk elektromos csatlakozókkal rendelkeznek a tápegységhez való csatlakoztatáshoz. Ezek a vákuumszivattyúk továbbá integrált fogantyúval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a munkahelyi hordozhatóságot.

Gyakran ismételt kérdések

Használható a vákuumszivattyú éjszaka?

A vákuumszivattyút csak azután szabad egy éjszakán át üzemelni, miután ellenőrizték, hogy a leeresztett szivattyúolaj kevés vagy egyáltalán nem mutat-e nedvességet. A szivattyút felügyelet mellett bekapcsolva kell hagyni.

Milyen gyakran kell a felhasználóknak vákuumszivattyú olajat cserélniük?

A felhasználóknak ki kell cserélniük a Robinair vákuumszivattyú olaját, ha a szivattyú belsejében lévő olaj szennyezettnek tűnik (a kémlelőüvegen keresztül). Általában az olaj megbarnul vagy habbá válik. A felhasználónak ezen tünetek nélkül is ki kell cserélnie a szivattyúolajat minden 100 üzemóra után.

Milyen olajat használjanak a felhasználók a Robinair vákuumszivattyúkhoz?

A felhasználóknak a Robinair vákuumszivattyúkat prémium olajjal kell feltölteniük. Az ilyen típusú olajokat úgy tervezték, hogy magas hőmérsékleten is fenntartsák viszkozitásukat. Az ilyen típusú olajok javítják a szivattyú hideg időben történő indítási képességét is.

Mekkora a vákuumszivattyús olaj viszkozitása?

A vákuumszivattyús olaj viszkozitása 68 és 77 cst között van. Ez az érték 104 fokos hőmérsékletre vonatkozik.

Mennyi olajat képes tárolni a Robinair vákuumszivattyú?

A Robinair vákuumszivattyúk akár 1 font olajat is képesek tárolni. Az olaj feltöltéséhez a felhasználónak először el kell távolítania a benne lévő olajat az olajleeresztő csavar eltávolításával. A felhasználónak addig kell feltöltenie a vákuumszivattyú olajtartályát, amíg az olajszint a kémlelőablak aljához nem ér.

Hogyan kell karbantartani a Robinair vákuumszivattyúkat?

A Robinair vákuumszivattyúk nem igényelnek gyakori karbantartást. A felhasználónak azonban következetesen cserélnie kell az olajat, hogy biztosítsa a szivattyú zavartalan működését. A felhasználónak időnként meg kell tisztítania a szivattyú szívószűrőjét a felgyülemlett szennyeződéstől és törmeléktől. Ezenkívül tisztítsa meg a szivattyú bemeneti és kimeneti nyílásait, hogy biztosítsa a hűtőközeg zökkenőmentes áramlását a hűtőrendszerből.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?