APPROVED VENDOR Unió, tömörítés, öntött réz


Szűrő
Test anyaga: Réz öntött , Temp. Hatótávolság: -20 - 400 fok F
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
24W573
C x C405 psi @ 100 fok F1.625 "-1.5 "€61.54
B
24W569
C x C720 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€13.37
C
24W571
C x C490 psi @ 100 fok F1.125 "1"1"€27.30
C
24W570
C x C580 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€16.42
C
24W576
C x C315 psi @ 100 fok F3.125 "3"3"€473.83
C
24W572
C x C435 psi @ 100 fok F1.375 "-1.25 "€40.86
C
24W574
C x C360 psi @ 100 fok F2.125 "2"2"€90.78
C
24W575
C x C335 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "2.5 "€194.66
D
24W564
C x MNPT720 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€27.57
D
24W565
C x MNPT580 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€35.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?