Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W573 Union 1-1/2 hüvelyk C x C | AB7ZNG

APPROVED VENDOR 24W573 Union 1-1/2 hüvelyk C x C

Raktáron
Tétel: AB7ZNG Típus: 24W573
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
€63.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás405 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1.625 "
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W564 Union 1/2 Inch C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€25.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W565 Union 3/4 Inch C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€34.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W569 Union 1/2 hüvelykes C x C | AB7ZNC 24W569C x C720 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€14.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W570 Union 3/4 Inch C x C | AB7ZND 24W570C x C580 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€14.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W571 Union 1 hüvelyk C x C | AB7ZNE 24W571C x C490 psi @ 100 fok F1.125 "1"1"€30.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W572 Union 1-1/4 Inch C x C | AB7ZNF 24W572C x C435 psi @ 100 fok F1.375 "-1.25 "€41.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W574 Union 2 Inch C x C | AB7ZNH 24W574C x C360 psi @ 100 fok F2.125 "2"2"€89.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W573 Union 1-1/2 hüvelyk C x C
€63.59 /Mértékegység