Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W565 Union 3/4 Inch C x Mnpt | AB7ZMY

APPROVED VENDOR 24W565 Union 3/4 hüvelyk C x Mnpt

Raktáron
Tétel: AB7ZMY Típus: 24W565
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
€35.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás580 psi @ 100 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7412200085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W564 Union 1/2 Inch C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€27.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W569 Union 1/2 hüvelykes C x C | AB7ZNC 24W569C x C720 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€13.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W570 Union 3/4 Inch C x C | AB7ZND 24W570C x C580 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€16.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W571 Union 1 hüvelyk C x C | AB7ZNE 24W571C x C490 psi @ 100 fok F1.125 "1"1"€27.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W572 Union 1-1/4 Inch C x C | AB7ZNF 24W572C x C435 psi @ 100 fok F1.375 "-1.25 "€40.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W573 Union 1-1/2 hüvelyk C x C | AB7ZNG 24W573C x C405 psi @ 100 fok F1.625 "-1.5 "€61.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W574 Union 2 Inch C x C | AB7ZNH 24W574C x C360 psi @ 100 fok F2.125 "2"2"€90.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W565 Union 3/4 hüvelyk C x Mnpt
€35.88 /Mértékegység