Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W576 Union 3 Inch C x C | AB7ZNK

APPROVED VENDOR 24W576 Union 3 hüvelykes C x C

Raktáron
Tétel: AB7ZNK Típus: 24W576
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
€468.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás315 psi @ 100 fok F
Dia kívül.3.125 "
Csőméret3"
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7412200085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W564 Union 1/2 Inch C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€25.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W565 Union 3/4 Inch C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€34.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W569 Union 1/2 hüvelykes C x C | AB7ZNC 24W569C x C720 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€14.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W570 Union 3/4 Inch C x C | AB7ZND 24W570C x C580 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€14.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W571 Union 1 hüvelyk C x C | AB7ZNE 24W571C x C490 psi @ 100 fok F1.125 "1"1"€30.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W572 Union 1-1/4 Inch C x C | AB7ZNF 24W572C x C435 psi @ 100 fok F1.375 "-1.25 "€41.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W573 Union 1-1/2 hüvelyk C x C | AB7ZNG 24W573C x C405 psi @ 100 fok F1.625 "-1.5 "€63.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W576 Union 3 hüvelykes C x C
€468.96 /Mértékegység