SQUARE D Általános célú transzformátor, delta kimeneti feszültség


Szűrő
Szín: Szürke , Mélység: 9" , A ház anyaga: Acél , Ház besorolása: NEMA 3R , Ház típusa: Beltéri / kültéri , Magasság: 13.5 " , Hz: 60 , IP besorolás: 54 , Beépítési: Fal , Kimeneti feszültség: 240 VAC Delta/120 VAC , Temp. Emelkedik: 115 fok C , Szélesség: 14.75 "
StílusModellBemeneti feszültségVA minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
6T5F
480 VAC6 kVA-es€4,006.00
B
3T5F
600 VAC3 kVA-es€3,471.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?