MARSHALLTOWN Kerek végű beton simító simítók


Szűrő
Vég típusa: Round , Fogantyú: DuraSoft (R) , Fogantyú kialakítása: Ívelt , Anyaga: Magas széntartalmú acél , Szélesség: 4"
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
MXS64RED
14 "€103.78
B
MXS66RED
16 "€101.70

Kerek végű beton simító simítók

A Marshalltown kerek simító simítóit úgy tervezték, hogy simításra, kiegyenlítésre vagy textúrák készítésére szolgáljon a betonfelületeken közvetlenül az úszás után. Ezek a beton simító simítók magas széntartalmú acélból készülnek, és ívelt DuraSoft fogantyúval rendelkeznek, amely a legmagasabb minőségű edzett és edzett rugóacélból készült. A fogantyú puha tapintást biztosít, csökkenti a fáradtságot és kiváló tartósságot biztosít. 14 és 16 hüvelyk hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?