APPROVED VENDOR Merev lemezes görgők


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő típusa: Merev , Görgő kerék alakja: Standard , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár
StílusModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
435X84
--------€9.54
B
P21R-PH033R-14
--------€27.52
C
1UHT1
100 font0-299 fontpoliolefin1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2 9 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€6.61
D
1UHK2
115 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€12.47
E
1UKX7
125 font0-299 fontÖntöttvas1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€11.55
F
1UHU7
125 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€15.58
G
1UHP3
125 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€13.98
G
1UHP5
125 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€15.91
H
1 UKR6
125 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€10.32
I
1UHW1
125 font0-299 fontpoliolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€0.86
J
1UHN1
135 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€16.14
K
1G193
154 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.64
L
1G092
155 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€28.60
M
4W920
155 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "-
ajánlatkérés
M
4W921
165 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€27.11
N
1UKT6
175 font0-299 fontpoliolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€9.74
O
1UKV2
175 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€10.99
P
4X696
176 font0-299 fontpoliolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€8.77
K
1G194
176 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.50
Q
1G199
176 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.23
K
1G195
198 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€20.22
Q
1G200
198 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.15
M
4W922
200 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€34.91
R
1UHZ1
200 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€19.60
S
1 UKR8
200 font0-299 fontGumi3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3 "x 4"9 / 64 "€7.67
T
1UHX7
200 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€19.68
U
2G303
210 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€15.74
N
1UKT8
210 font0-299 fontpoliolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "-
ajánlatkérés
O
1UKV4
210 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€16.44
N
1UKT7
210 font0-299 fontpoliolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€0.89
V
1G098
250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€29.25
V
4W926
250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€26.30
W
4W914
250 font0-299 fontpoliolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€18.96
R
1UHZ3
250 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€24.49
V
1G100
250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€41.05
X
1UKX9
250 font0-299 fontÖntöttvas5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "€16.72
V
1G099
250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€30.90
Y
3A746
275 font0-299 fontGumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.45
W
4W916
300 font300-999 fontpoliolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€21.30
Z
1UKA4
300 font300-999 fontpoliuretán5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "€23.55
A1
1UKV5
300 font300-999 fontGumi3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "€23.58
T
1UHX9
300 font300-999 fontGumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€16.36
R
1UHZ4
325 font300-999 fontGumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€23.19
T
1UHY1
325 font300-999 fontGumi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "€20.63
Y
3A747
330 font300-999 fontGumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.99
Z
1UKA6
350 font300-999 fontpoliuretán5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "€25.63
B1
1NWJ1
350 font300-999 fontGumi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€46.82
Z
1UKA7
350 font300-999 fontpoliuretán5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "€21.92
Z
1UKA5
350 font300-999 fontpoliuretán5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "€1.94
C1
1ULJ1
350 font300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€66.91
B1
1NWJ3
400 font300-999 fontGumi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€49.80
D1
1ULJ4
400 font300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€70.42
B1
1NWJ5
410 font300-999 fontGumi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€43.96
E1
1UKY1
450 font300-999 fontÖntöttvas3 / 8 "2 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "€36.16
D1
1ULJ7
450 font300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€45.72
F1
1NVD8
450 font300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€52.27
G1
1UKW5
450 font300-999 fontfenolos3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "€27.30
H1
4HXH6
600 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€37.96
I1
4HXJ1
600 font300-999 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "2-1/2 x 3-5/8"0.187 "€42.26
J1
4HXN6
600 font300-999 fontfenolos3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€42.72
K1
1NUW9
600 font300-999 fontpoliuretán3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€62.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?