SCHNEIDER ELECTRIC Nyomógombos vezérlőállomások


Szűrő
Akció: Fenntartott , Kapcsolat értékelése: 1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC , Mélység: 3.6 " , A ház anyaga: Polikarbonát , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Fej anyaga: Műanyag , Magasság: 2.67 " , IP besorolás: 65 , Beépítési: Fal , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Kezelő színe: Piros , Méret: 22mm , Üzemeltető típusa: 40 mm-es gombafejű nyomógomb , Szélesség: 2.67 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
XALK198H7
1NC€220.56
B
XALK178GH7
1NO / 2NC€412.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?