Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UKT6 merevlemezes görgő 175 Lb 2-1/2 hüvelyk átmérőjű | AB3NNC

APPROVED VENDOR 1UKT6 merevlemezes görgő 175 Lb 2-1/2 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3NNC Modell: 1UKT6
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
€9.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliolefin
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
durométert65 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-1/16 x 3-15/32"
Terhelési érték175 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 16 x 4 "
Teljes magasság3.437 "
Lemezméret2-1 / 2 x 5 "
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaA
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2.5 "
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G092 merevlemezes görgő 155 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AA9VDN 4W920 1G092155 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€28.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G098 merevlemezes görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AA9VDV 1G098250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€29.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G099 Merevlemezes görgő 250 Lb 4 hüvelyk átmérő | AA9VDW 1G099250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€30.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G100 merevlemezes görgő 250 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VDX 1G100250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€41.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G193 Merevlemezes görgő 154 Lb 3 hüvelyk átmérő | AA9VEH 1G193154 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G194 merevlemezes görgő 176 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AA9VEJ 1G194176 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G195 merevlemezes görgő 198 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VEK 1G195198 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€20.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKT6 merevlemezes görgő 175 Lb 2-1/2 hüvelyk átmérőjű
€9.74 /Mértékegység