APPROVED VENDOR Nikkelezett sárgaréz soros golyóscsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: MSS SP-110 , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
32J038
400 psi CWP1 / 4 "-4 foktól 248 fokig F€16.79
A
32J041
400 psi CWP3 / 4 "0 fok és 356 fok F között€28.79
A
32J039
400 psi CWP3 / 8 "4 fok és 248 fok F között€16.52
A
32J042
400 psi WOG1"0 fok és 356 fok F között€46.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?