Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J038 Nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 1/4 In | AC6AHU

APPROVED VENDOR 32J038 nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 1/4 in

Raktáron
Tétel: AC6AHU Modell: 32J038

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett sárgaréz
TestnevelésSorban
TeljesítésMSS SP-110
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás400 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-4 foktól 248 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)12.98
Hajószélesség (cm)9.98
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J039 Nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039400 psi CWP3 / 8 "4 fok és 248 fok F között€16.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J041 Nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041400 psi CWP3 / 4 "0 fok és 356 fok F között€27.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J042 Nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 1 In | AC6AHY 32J042400 psi WOG1"0 fok és 356 fok F között€45.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32J038 nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 1/4 in
€17.19 /Mértékegység