Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J042 Nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 1 In | AC6AHY

APPROVED VENDOR 32J042 nikkelezett sárgaréz golyóscsap, Fnpt 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6AHY Modell: 32J042
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
€45.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett sárgaréz
TestnevelésSorban
TeljesítésMSS SP-110
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás400 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 356 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J038 Nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 1/4 In | AC6AHU 32J038400 psi CWP1 / 4 "-4 foktól 248 fokig F€17.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J039 Nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039400 psi CWP3 / 8 "4 fok és 248 fok F között€16.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J041 Nikkelezett sárgaréz golyóscsap Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041400 psi CWP3 / 4 "0 fok és 356 fok F között€27.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32J042 nikkelezett sárgaréz golyóscsap, Fnpt 1 hüvelyk
€45.13 /Mértékegység