A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 27.25 , Kibocsátási szélesség (in.): 17.125 , Ház kivitele: Egyik sem , Ház magassága: 39.437 " , Ház hossza: 35.125 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 17.125 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 22-5 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 600 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 1-3 / 16 " , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 22 1 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 10.875 "
Szíjhajtású fúvók, 22-1/8 hüvelykes kerékátmérő
A Dayton szíjhajtású, egybeömlő ventilátorok ideálisak ipari vagy kereskedelmi légmozgató alkalmazásokhoz. Ezek az egységek horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a szerkezeti merevség érdekében. Egy- vagy háromfázisú motorral és előre ívelt acélkerékkel vannak felszerelve, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget tesznek lehetővé alacsony fordulatszám mellett, ezáltal csendesebb működést eredményezve. Ezek az egységek szíjhajtással rendelkeznek a sebesség rugalmassága érdekében (mivel a motor nem érintkezik a mozgó alkatrészekkel) és a két forgó tengely közötti erőátvitelt. Válasszon egy sor ilyen ventilátor közül, amelyek 1725 és 1750 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.