APPROVED VENDOR Edzett acél extra vastag alátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
Z9208
1"1.031 "2"9 / 32 "+/- 0.010 "€20.42
B
Z9204
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "3 / 16 "+/- 0.010 "€10.64
C
Z9200
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "3 / 16 "+/- 0.010 "€14.34
D
Z9206
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 4 "+/- 0.010 "€13.98
E
Z9202
3 / 8 "13 / 32 "1"3 / 16 "+/- 0.010 "€18.25
F
Z9205
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "3 / 16 "+/- 0.010 "€8.46
G
Z9201
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "3 / 16 "+/- 0.010 "€15.20
H
Z9207
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "1 / 4 "+/- 0.010 "€68.07
I
Z9203
7 / 16 "15 / 32 "1"3 / 16 "+/- 0.010 "€9.62
J
Z8840
M33.2mm12 mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€14.12
K
Z8842
M44.3mm14mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€16.58
L
Z8844
M55.3mm15mm3.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€20.98
M
Z8846
M66.4mm18mm4.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€20.34
N
Z8848
M88.5mm22mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€17.80
O
Z8850
M1010.5mm23mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€15.75
P
Z8852
M1213mm26mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€18.85
Q
Z8854
M1415mm27mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€20.07
R
Z8856
M1617mm32 mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€19.09
S
Z8860
M2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€21.74
T
Z8864
M2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€28.60
U
Z8870
M3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€6.56
V
Z8876
M3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€11.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?