Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z8840 Flat Washer Thick Black Oxide Fits M3, 5PK | AE6EQH 5RE98

APPROVED VENDOR Z8840 lapos alátét vastag fekete oxid M3, 5PK-hoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AE6EQH Modell: Z8840Kereszthivatkozás: 5RE98
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
€14.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknekM3
Belül Dia.3.2mm
AnyagEdzett acél
Dia kívül.12 mm
Rockwell KeménységC40
Vastagság3mm
Vastagsági tolerancia+ 0.4 mm / -0.5 mm
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8840 lapos alátét vastag fekete oxid M3, 5PK-hoz illeszkedik
€14.12 /csomag