Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9201 Lapos alátét vastag fekete oxid 5/1 hüvelykes, 10PK | AE6HAX 5RY26

APPROVED VENDOR Z9201 lapos alátét, vastag fekete oxid, 5/1 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6HAX Modell: Z9201Kereszthivatkozás: 5RY26
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
€13.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.3 / 4 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9201 lapos alátét, vastag fekete oxid, 5/1 hüvelykes, 10 PK
€13.43 /csomag