Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9204 Lapos alátét vastag fekete oxid 1/2 hüvelykes, 5PK | AE6HBF 5RY34

APPROVED VENDOR Z9204 lapos alátét, vastag fekete oxid, 1/2 hüvelykes, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE6HBF Modell: Z9204Kereszthivatkozás: 5RY34
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
€9.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.1.125 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9204 lapos alátét, vastag fekete oxid, 1/2 hüvelykes, 5 PK
€9.40 /csomag