Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9205 Lapos alátét vastag fekete oxid 5/8 hüvelykes, 5PK | AE6HBJ 5RY37

APPROVED VENDOR Z9205 lapos alátét, vastag fekete oxid, 5/8 hüvelykes, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE6HBJ Modell: Z9205Kereszthivatkozás: 5RY37
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
€7.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.1.375 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9205 lapos alátét, vastag fekete oxid, 5/8 hüvelykes, 5 PK
€7.48 /csomag