Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9202 Lapos alátét vastag fekete oxid 3/8 hüvelykes, 10PK | AE6HBA 5RY29

APPROVED VENDOR Z9202 lapos alátét, vastag fekete oxid, 3/8 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6HBA Modell: Z9202Kereszthivatkozás: 5RY29

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€16.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységC40
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9202 lapos alátét, vastag fekete oxid, 3/8 hüvelykes, 10 PK
€16.12 /csomag