Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9200 Lapos alátét vastag fekete oxid 1/4 hüvelykes, 10PK | AE6HAU 5RY23

APPROVED VENDOR Z9200 lapos alátét, vastag fekete oxid, 1/4 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6HAU Modell: Z9200Kereszthivatkozás: 5RY23

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€12.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.5 / 8 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9200 lapos alátét, vastag fekete oxid, 1/4 hüvelykes, 10 PK
€12.67 /csomag