APPROVED VENDOR Szénacél gépi csavar, kombinált réselt / Phillips, kerek fej


Szűrő
StílusModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
U24212.011.0025
#10.211-0.193 "0.086–0.075 ”1 / 4 "B69 – B1004-40€2.45
B
U24212.012.0125
#10.217 "0.083 "1.25 "B705-40€187.10
C
U24212.012.0050
#10.217 "0.083 "1 / 2 "B705-40€93.05
D
U24212.011.0087
#10.193 "0.075 "7 / 8 "B704-40€286.80
E
U24212.011.0062
#10.193 "0.075 "5 / 8 "B704-40€602.23
F
U24212.011.0050
#10.211-0.193 "0.086–0.075 ”1 / 2 "B69 – B1004-40€60.35
G
U24212.011.0037
#10.193 "0.075 "3 / 8 "B704-40€8.48
H
U24212.012.0037
#10.217 "0.083 "3 / 8 "B705-40€81.12
I
U24212.011.0075
#10.193 "0.075 "3 / 4 "B704-40€3.35
J
U24212.011.0100
#10.193 "0.075 "1"B704-40€199.63
K
U24212.011.0125
#10.193 "0.075 "1.25 "B704-40€57.55
L
U24212.011.0150
#10.211-0.193 "0.086–0.075 ”1.5 "B69 – B1004-40€271.57
M
U24212.012.0025
#10.217 "0.083 "1 / 4 "B705-40€142.95
N
U24212.012.0100
#10.217 "0.083 "1"B705-40€76.29
O
U24212.012.0150
#10.217 "0.083 "1.5 "B705-40€156.92
P
U24212.012.0075
#10.217 "0.083 "3 / 4 "B705-40€73.51
Q
U24212.016.0031
#20.287 "0.107 "5 / 16 "B708-32€41.35
R
U24212.019.0600
#20.334 "0.123 "6"B7010-24€60.78
S
577424-PG
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”3 / 4 "-10-32€0.41
T
577412-PG
#20.359 "0.137 "3 / 8 "-10-32€9.66
U
U24212.019.0175
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”1.75 "B69 – B10010-24€44.29
V
RTI59
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”3 / 8 "B69 – B10010-32€13.09
W
U24212.019.0350
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”3.5 "B69 – B10010-24€20.61
X
RTI63
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”1"B69 – B10010-32€8.83
Y
RTI58
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”1 / 4 "B69 – B10010-32€5.69
Z
U24212.016.0175
#20.287 "0.107 "1.75 "B708-32€8.69
A1
RTI65
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”3"B69 – B10010-32€21.76
B1
U24212.019.0250
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”2.5 "B69 – B10010-24€18.58
C1
U24212.019.0100
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”1"B69 – B10010-24€7.89
D1
U24212.019.0062
#20.334 "0.123 "5 / 8 "B7010-24€4.26
E1
U24212.019.0050
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”1 / 2 "B69 – B10010-24€3.75
F1
577438-PG
#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.53
G1
U24212.019.0075
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”3 / 4 "B69 – B10010-24€5.35
H1
U24212.016.0025
#20.287 "0.107 "1 / 4 "B708-32€4.18
I1
U24212.013.0037
#20.260-0.240 "0.103–0.091 ”3 / 8 "B69 – B1006-32€7.43
J1
U24212.013.0300
#20.260-0.240 "0.103–0.091 ”3"B69 – B1006-32€14.17
K1
U24212.013.0200
#20.260-0.240 "0.103–0.091 ”2"B69 – B1006-32€8.00
L1
U24212.013.0150
#20.260-0.240 "0.103–0.091 ”1.5 "B69 – B1006-32€6.11
M1
U24212.013.0100
#20.260-0.240 "0.103–0.091 ”1"B69 – B1006-32€5.03
N1
U24212.013.0075
#20.260-0.240 "0.103–0.091 ”3 / 4 "B69 – B1006-32€19.50
O1
U24212.013.0050
#20.260-0.240 "0.103–0.091 ”1 / 2 "B69 – B1006-32€2.46
P1
U24212.013.0025
#20.260-0.240 "0.103–0.091 ”1 / 4 "B69 – B1006-32€2.10
Q1
U24212.019.0037
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”3 / 8 "B69 – B10010-24€3.83
R1
U24212.016.0250
#20.309-0.287 "0.12–0.107 ”2.5 "B69 – B1008-32€12.26
F1
577464-PG
#20.359 "0.137 "2"-10-32€26.09
S1
U24212.016.0087
#20.287 "0.107 "7 / 8 "B708-32€12.55
T1
U24212.016.0125
#20.309-0.287 "0.12–0.107 ”1.25 "B69 – B1008-32€8.02
U1
U24212.016.0150
#20.309-0.287 "0.12–0.107 ”1.5 "B69 – B1008-32€14.21
V1
U24212.016.0200
#20.309-0.287 "0.12–0.107 ”2"B69 – B1008-32€10.88
W1
U24212.016.0350
#20.287 "0.107 "3.5 "B708-32€14.86
T
577432-PG
#20.359 "0.137 "1"-10-32€15.72
X1
U24212.016.0037
#20.309-0.287 "0.12–0.107 ”3 / 8 "B69 – B1008-32€4.38
Y1
U24212.019.0150
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”1.5 "B69 – B10010-24€11.64
Z1
U24212.016.0100
#20.309-0.287 "0.12–0.107 ”1"B69 – B1008-32€4.80
A2
U24212.016.0225
#20.287 "0.107 "2.25 "B708-32€10.61
B2
U24212.016.0300
#20.309-0.287 "0.12–0.107 ”3"B69 – B1008-32€8.69
C2
U24212.016.0400
#20.287 "0.107 "4"B708-32€20.53
D2
U24212.019.0025
#20.334 "0.123 "1 / 4 "B7010-24€43.10
E2
U24212.019.0087
#20.334 "0.123 "7 / 8 "B7010-24€105.64
F2
U24212.019.0200
#20.334 "0.123 "2"B7010-24€35.38
G2
RTI64
#20.359-0.334 "0.137–0.123 ”1.5 "B69 – B10010-32€10.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?