Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24212.011.0062 Gépcsavar 4-40 X 5/8 L, 100PK | AB2NGN 1MY50

APPROVED VENDOR U24212.011.0062 Gépcsavar 4-40 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB2NGN Modell: U24212.011.0062Kereszthivatkozás: 1MY50

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€602.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.193 "
Fejmagasság0.075 "
fej típusaRound
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0824
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318156080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0062 Gépcsavar 4-40 X 5/8 L, 100PK
€602.23 /csomag