Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24212.011.0037 Gépcsavar 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB2NGL 1MY48

APPROVED VENDOR U24212.011.0037 Gépcsavar 4-40 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NGL Modell: U24212.011.0037Kereszthivatkozás: 1MY48
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
€8.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.193 "
Fejmagasság0.075 "
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0037 Gépcsavar 4-40 X 3/8 L, 100PK
€8.48 /csomag