Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24212.019.0025 Machine Screw Round 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB2NJL 1MY94

APPROVED VENDOR U24212.019.0025 Gépcsavar 10-24 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NJL Modell: U24212.019.0025Keresztszám: 1MY94 / 126V43

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€43.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.334 "
Fejmagasság0.123 "
fej típusaRound
Hossz1 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1894
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318156080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0025 Gépcsavar 10-24 X 1/4 L, 100PK
€43.10 /csomag