Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24212.011.0050 Gépcsavar 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB2NGM 1MY49

APPROVED VENDOR U24212.011.0050 Gépcsavar 4-40 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NGM Modell: U24212.011.0050Keresztszám: 1MY49 / 126V01
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
€60.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.211-0.193 "
Fejmagasság0.086–0.075 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0657
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0050 Gépcsavar 4-40 X 1/2 L, 100PK
€60.35 /csomag