BALDWIN FILTERS Levegő panel szűrőelem


Szűrő
StílusModellLégszűrő kialakításaMagasságTételHosszDia kívül.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PA1911
-13 "Légszűrő elem13 "4-19/32", Flange 5-3/4"4.593€59.32
B
PA2730
-5 13 / 32 "Légszűrő elem5 13 / 32 "3-15/16", Flange 6-11/16"3 15 / 16 "€148.26
C
PA2518
-20.375 "Légszűrő elem20.375 "12-1/8", Boot 12-13/16"12.12 "€245.27
D
PA5319
-3 / 4 "Légszűrő elem10.593-10.593€120.14
E
PA4740
-9.031 "Légszűrő elem9.031 "2-13/32", Flange 2-3/4"2 13 / 32 "€92.49
F
PA2650
-25.88 "Légszűrő elem25.875 "11.031 "11.031 "€230.64
G
PA2788
-15.5 "Légszűrő elem15.5 "7.375 "7.38 "€319.22
H
PA2562
-24.5 "Légszűrő elem24.5 "14-11 / 16 "14 11 / 16 "€297.82
I
PA2547
-14.593Légszűrő elem14.5934-21 / 32 "4 21 / 32 "€56.17
J
PA1615
-12.5 "Légszűrő elem12.5 "9.25 "9.25 "€98.40
K
PA2359
-13.5 "Légszűrő elem13.5 "7-5/8", Flange 10-1/4"7.625 "€175.05
L
PA1847FN
-18 9 / 16 "Légszűrő elem18 9 / 16 "12 "12 "€320.17
M
PA2583
-19.5 "Légszűrő elem19.5 "6.375 "6.38 "€211.69
N
PA3669FN
-15.5 "Légszűrő elem15.5 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€115.25
O
PA2848
-10 5 / 16 "Légszűrő elem10 5 / 16 "12-25/32", Flange 15-5/8"12 25 / 32 "€434.26
P
PA2570
-11 3 / 32 "Légszűrő elem11 3 / 32 "3-3/8", Flange 4-5/32"3.38 "€49.47
Q
PA2826
-7 13 / 16 "Légszűrő elem7 13 / 16 "8-9 / 16 "8 9 / 16 "€82.57
R
PA2385
-15.25 "Légszűrő elem15.25 "8-5/8", Flange 11-3/8"8.625 "€253.01
S
PA1894
-18.5 "Légszűrő elem18.5 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€166.63
T
PA2487
-14 3 / 32 "Légszűrő elem14 3 / 32 "2-31/32", Flange 3-5/8"2 31 / 32 "€50.25
U
PA2360-FN
-15.375 "Légszűrő elem15.375 "5.25 "5.25 "€61.30
V
PA2418-FN
-15 5 / 16 "Légszűrő elem15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€101.51
W
PA1667-FN
-11.5 "Légszűrő elem11.5 "5.187 "5.187 "€52.82
X
PA4489
-31 / 32 "Légszűrő14 9 / 16 "-6.437 "€75.33
Y
PA5785
-13.875 "Légszűrő13.875 "6.625 "-€102.20
Z
PA5515
-2 5 / 16 "Légszűrő elem2 5 / 16 "7.5 "-€104.23
A1
PA5282
-1.437 "Légszűrő elem15 11 / 32 "-4 29 / 32 "€81.29
B1
PA5781
-1 21 / 32 "Légszűrő elem25 31 / 32 "-5 15 / 16 "€296.03
C1
PA4481
-1 15 / 32 "Légszűrő elem11 27 / 32 "-9"€33.96
D1
PA5763
-15 "Légszűrő elem15 "6.5 "-€322.73
E1
PA2784
-17 29 / 32 "Légszűrő elem17 29 / 32 "8-11 / 16 "8 11 / 16 "€115.90
F1
PA2364
-22.187 "Légszűrő elem22.187 "10-29 / 32 "10 29 / 32 "€167.34
G1
PA4478
-1 15 / 32 "Légszűrő elem15 7 / 64 "-8.5 "€86.95
H1
PA1902-FN
-16 5 / 16 "Légszűrő elem16 5 / 16 "7-15 / 16 "7 15 / 16 "€105.29
I1
PA2625
-14.5 "Légszűrő elem14.5 "8.625 "8.625 "€189.47
J1
PA1669
-16.5 "Légszűrő elem16.5 "11.125 "11.125 "€178.52
K1
PA2724
-25.88 "Légszűrő elem25.875 "13-17 / 32 "13 17 / 32 "€310.80
L1
PA1846
-18.5 "Légszűrő elem18.5 "12.125 "12.12 "€143.07
F1
PA2358
-13.5 "Légszűrő elem13.5 "11.5 "11.5 "€120.44
M1
PA3690
-15.44 "Légszűrő elem15.437 "6-11 / 16 "6 11 / 16 "€226.13
N1
PA2363
-23 17 / 32 "Légszűrő elem23 17 / 32 "17-5/8", Boot 18-5/16"17.62 "€344.53
O1
PA2861
-9.125 "Légszűrő elem9.125 "2.437 "2.437 "€40.74
P1
PA3822
-1 29 / 32 "Légszűrő elem11 9 / 32 "-8 15 / 16 "€34.64
Q1
PA1884
-13.5 "Légszűrő elem13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€86.54
R1
PA1634
-13.5 "Légszűrő elem13.5 "11.125 "11.125 "€103.58
S1
PA2676
-19.5 "Légszűrő elem19.5 "12.125 "12.12 "€147.51
F1
PA2475
-19 9 / 16 "Légszűrő elem19 9 / 16 "9-17 / 32 "9 17 / 32 "€171.72
T1
PA3791FN
-11.5 "Légszűrő elem11.5 "5.25 "5.25 "€97.27
U1
PA1822FN
-15 5 / 16 "Légszűrő elem15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€79.44
N
PA2977FN
-15.5 "Légszűrő elem15.5 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€217.21
V1
PA1704
-1.375 "Légszűrő elem1.375 "3"3"€11.66
W1
PA2578
-14.375 "Légszűrő elem14.375 "6.375 "6.38 "€75.45
X1
PA2420
-15 5 / 16 "Légszűrő elem15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€121.55
Y1
PA1979FN
-16.375 "Légszűrő elem16.38 "11.125 "11.125 "€231.62
Z1
PA1893
-16 "Légszűrő elem16 "6-13/32", Flange 7-1/2"6 13 / 32 "€79.90
A2
PA2577
-15.5 "Légszűrő elem15.5 "10-27 / 32 "10 27 / 32 "€118.70
S1
PA2521
-16.437 "Légszűrő elem16.437 "10.375 "10.375 "€124.14
B2
PA2421
-12.5 "Légszűrő elem12.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€95.26
C2
PA2431
-15 5 / 16 "Légszűrő elem15 5 / 16 "6-11/16", Boot 7-1/2"6 11 / 16 "€101.62
D2
PA2474
-15 "Légszűrő elem15 "8-15 / 16 "8 15 / 16 "€128.72
E2
PA2563
-22.5 "Légszűrő elem22.5 "10.25 "10.25 "€146.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?