Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24212.011.0075 Gépcsavar 4-40 X 3/4 L, 100PK | AB2NGP 1MY51

APPROVED VENDOR U24212.011.0075 Gépcsavar 4-40 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NGP Modell: U24212.011.0075Keresztszám: 1MY51 / 126V02

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€3.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.193 "
Fejmagasság0.075 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0922
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318156080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0075 Gépcsavar 4-40 X 3/4 L, 100PK
€3.35 /csomag