ALLEGRO SAFETY Sugárhajtású ventilátorok


Szűrő
Butterworth: 1 1 / 8 " , Szín: Szürke , Bemeneti nyomás: 40, 60, 80, 100 psig , Bemeneti méret: 1" , Bemeneti típus: NPT , Anyaga: Alumínium, rozsdamentes acél , Max. Bemeneti nyomás: 100 psig , Max. Üzemi nyomás: 100 psig , Max. Hőmérséklet: 200 fok. F , Áramforrás: Levegővel hajtott , Stílus: Pneumatikus Jet ventilátor , Típus: Pneumatikus Jet ventilátor
StílusModelllevegő fogyasztásMéretBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
9518-20
60, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "€6,758.95
A
9518-24
76, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "€10,176.94

Sugárhajtású ventilátorok

Az Allegro sugárzású ventilátorok keringtetik a levegőt és eltávolítják az illékony füstöket a kis tartályokból, edényekből vagy terekből a napi szellőzés garantálásával. Alumínium konstrukcióval rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és tartósan lezárt és olajozott, nagy teherbírású golyóscsapágyakkal rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében. Ezek az OSHA szabványos biztonsági szellőző ventilátorok sűrített levegőt nyomnak a beépített fúvókán keresztül (mindegyik penge végén), lehetővé téve a ventilátorok akár 11000 cfm sebességgel történő mozgatását 80 psig. Ezenkívül oldalra szerelt bemeneti csatlakozókkal vannak ellátva a bemeneti tápcsatlakozások és a szikraálló ventilátor biztosítása érdekében. A változatok süllyesztett fogantyúkkal állnak rendelkezésre, amelyek megakadályozzák a gurulást és biztosítják a könnyű hordozhatóságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?