SHURTAPE Flatback maszkoló szalag


Szűrő
Tapadási szilárdság: 86 oz. , Ragasztóanyag: Hőre lágyuló kaucsuk (szintetikus, oldószer nélkül) , Szín: Kraft , Hossz: 55m , Anyaga: Szintetikus gumi , Teljesítmény hőmérséklet: 60 fok és 150 fok F között , Alak: Folyamatos tekercs , Szakítószilárdság: 33 font / hüvelyk , Vastagság: 6.1 millil.
StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FP 097
4"€450.47
A
FP 097
48mm€485.49
B
FP 097
72mm€505.29

Flatback maszkoló szalag

A Shurtape lapos hátú maszkolószalagokat kézi és gépi kartonok tömítésére, valamint kábelek és vezetékek összeillesztésére használják. Ezek az FDA-kompatibilis szalagok agresszív ragasztóanyaggal rendelkeznek, masszív, mégis rugalmas kraft hátlappal a nagy keresztirányú szilárdság érdekében. Ellenállnak a hullámosodásnak, kopásnak és víznek is, és 48, 72 és 101.6 mm szélességű változatban kaphatók.
Kínálunk Shurtape-t is fóliaszalagok nyomásérzékeny akril ragasztóval, amely ideális a nem reaktív ragasztási igényű alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?