Alaplap Pollár
A Calpipe Security Bollards tömegellenőrzési kellékeket és sorompókat kínál, hogy rendet tartsanak az önkormányzati szolgáltatásokban, rendezvényeken, üzletekben vagy nagy forgalmú helyeken. A pollárok vizuálisan elrettentik a gyalogos- és járműforgalmat fokozott biztonságú, ipari, kereskedelmi és kiskereskedelmi környezetben. Ezek a biztonsági vetőgépek 4 rögzítőlyukkal rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, és rozsdamentes acél/szénacél konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületeken lévő korrózióállóság érdekében. A Calpipe Security alaplaposzlopokat kupolával vagy lapos kupakkal szállítjuk az egyszerű tisztítás érdekében, és 36 és XNUMX-os magasságban kaphatók. 48 hüvelyk on Raptor Supplies.
Felhasználás
A Calpipe Security alaplaposzlopok a funkciók széles kombinációját kínálják, így hasznosak plázákban, kórházakban, parkolókban, oktatási intézményekben, pénzintézetekben, vegyi üzemekben, víztisztító telepeken, kiskereskedelmi létesítményekben, bejáratokban és stadionokban, valamint a hadsereg és a kormány számára. ágazatokban.
Működési mechanizmus
A Calpipe Security alaplaposzlopok rövid oszlopok, amelyeket védő vagy építészeti kerület kialakítására terveztek. Sokféle stílusban és formában kaphatók, hogy hangsúlyozzák vagy vizuálisan kitűnjenek a beállításokban. Irányítják a forgalmat és kijelölik a határokat, valamint fizikailag blokkolják a járművek behatolását a tulajdon és az emberek védelme érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség a rozsdamentes acél és a polírozott rozsdamentes acél között?
A jól polírozott rozsdamentes acél felület jobb korrózióállóságot biztosít, mint a durván vagy rosszul polírozott felület, ideálisnak bizonyul zord munkakörnyezetekben, beleértve a nukleáris vagy offshore ipart. Minden rozsdamentes acélból készült késztermék jobban teljesít, ha megfelelően tisztítják és karbantartják.
Mik azok a behúzható oszlopok?
A behúzható oszlopok, ha ki vannak húzva, tiszta és sima kerületi élt kínálnak, amely irányítja és irányítja a forgalmat. Ezek az egységek feloldott állapotban szépen teleszkóposan lenyúlnak a földbe épített vevőegységekbe, és a földdel egy síkban helyezkednek el, megelőzve az akadályokat és a botlásveszélyt.
Milyen távolságra helyezze el egymástól a tartóoszlopokat?
Javasoljuk, hogy a forgalom szabályozására tervezett oszlopokat 3-5 láb távolságra helyezzék el egymástól, hogy elzárják a jármű minimális szélességét, így eleget tesznek a hozzáférhetőségi követelményeknek.
Milyen mélyre kell elhelyezni az oszlopokat?
Az oszlophoz ásott lyuknak 18-24 hüvelyk mélynek kell lennie, és körös-körül 6 hüvelyk résnek kell lennie, hogy szilárdan rögzítsék a betonba.
Mekkora erőt tud felvenni egy oszlop?
Egy oszloposzlop 10000 5 font ütközőterhelést képes ellenállni, ha a járművek legfeljebb XNUMX mérföld/óra sebességgel haladnak.
Mi a 4-es kivitel a rozsdamentes acélon?
Rozsdamentes acél #4 bevonattal egységes és irányított megjelenést eredményez. Ezt úgy érik el, hogy a fémet finom csiszolószalagokkal mechanikusan polírozzák, hogy kis mennyiségű fémet eltávolítsanak a felületről.
Kinek a tulajdonosa a Calpipe Security Bollards?
A Calpipe Security Bollards az Atkore International része, amely acélcsöveket, kábeleket és csöveket gyárt.