ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet ventilátor, léghajtású, 20 hüvelykes méret | AC4TNU 30L110

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet ventilátor, léghajtású, 20 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AC4TNU Modell: 9518-20Kereszthivatkozás: 30L110

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,758.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJet Fan
levegő fogyasztás60, 114, 186, 292 SCFM
Csavar kör Dia.22 1 / 2 "
színekSzürke
Decibel @ 5 láb106, 108, 110 dB
Magasság9.875 "
Bemeneti nyomás40, 60, 80, 100 psig
Bemeneti típusNPT
Belül Dia.20 1 / 8 "
AnyagAlumínium, rozsdamentes acél
Max. Üzemi nyomás100 psig
Max. Hőmérséklet200 fok. F
Dia kívül.24 3 / 4 "
ÁramforrásLevegővel hajtott
Méret20 "
Sebesség10500 CFM @ 20"
Statikus nyomás @ 0" Hg6000, 7500, 9000, 10500 CFM
Statikus nyomás @ 1" Hg3600, 5900, 7700, 9200 CFM
Statikus nyomás @ 2" Hg1600, 3900, 6000, 7800 CFM
Statikus nyomás @ 3" Hg200, 2300, 4400, 6300 CFM
Statikus nyomás @ 4" Hg1200, 3200, 4800 CFM
StílusPneumatikus Jet ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMéretBelül Dia.Ár
ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet ventilátor, léghajtású, 24 hüvelykes méret | CD4UQC 9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "€10,176.93

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet ventilátor, léghajtású, 20 hüvelykes méret
€6,758.95 /Mértékegység