ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet ventilátor, léghajtású, 24 hüvelykes méret | CD4UQC

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet ventilátor, léghajtású, 24 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CD4UQC Modell: 9518-24

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,176.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJet Fan
levegő fogyasztás76, 147, 225, 338 SCFM
Csavar kör Dia.30 1 / 4 "
Butterworth1 1 / 8 "
színekSzürke
Decibel @ 5 láb109, 111,112 dB
Magasság11 3 / 4 "
Bemeneti nyomás40, 60, 80, 100 psig
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNPT
Belül Dia.24 1 / 4 "
AnyagAlumínium, rozsdamentes acél
Max. Bemeneti nyomás100 psig
Max. Hőmérséklet200 fok. F
Dia kívül.32 3 / 4 "
ÁramforrásLevegővel hajtott
Méret24 "
Sebesség16000 CFM @ 24"
Statikus nyomás @ 0" Hg8200, 11000, 12900, 16000 CFM
Statikus nyomás @ 1" Hg2400, 6500, 9900, 14000 CFM
Statikus nyomás @ 2" Hg6200, 113000 CFM
Statikus nyomás @ 3" Hg3400, 8300 CFM
Statikus nyomás @ 4" Hg1200, 6300 CFM
típusPneumatikus Jet ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMéretBelül Dia.Ár
ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet ventilátor, léghajtású, 20 hüvelykes méret | AC4TNU 30L110 9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "€6,758.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet ventilátor, léghajtású, 24 hüvelykes méret
€10,176.93 /Mértékegység