MARATHON MOTORS Globetrotter általános célú motorok, cseppálló, merev alap


A Marathon Globetrotter általános célú motorok ideálisak ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, mint például HVAC, szállítószalagok, szivattyúk, anyagmozgatás, hajtóművek és szerszámgépek.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium hatékony , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA PremiumR minősítésű , Szigetelési osztály: F , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Garancia: 1 év
StílusModellMax. A környezet hőmérséklete.KeretKeret anyagMotortervezésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
365TSTDBD6060
40 ° C365TSAcél3 fázis1782B95%31 1 / 8 "€7,103.60
B
215TTDBD6026
40 ° C215TAcél3 fázis1768B90.2%17 1 / 2 "€1,865.76
A
364TTDBD6086
40 ° C364TAcél3 fázis1188B94.1%33.3125 "€7,836.19
C
182TTDBD6001
40 ° C182TAcél3 fázis3495A86.5%12 1 / 4 "€1,057.53
D
364TSTDBD6060
40 ° C364TSAcél3 fázis1782B95%31 11 / 16 "€7,926.62
A
326TSTDBD6001
40 ° C326TSAcél3 fázis3575B93.5%28 1 / 4 "€5,332.18
A
286TTDBD6026
40 ° C286T-3 fázis1775B94%27 1 / 16 "€4,265.37
A
284TTDBD6026
40 ° C284TAcél3 fázis1775B93.5%25 11 / 16 "€3,640.94
E
284TSTDBD6001
40 ° C284TSAcél3 fázis3562B91.5%24 5 / 16 "€3,396.97
F
254TTDBD6026
40 ° C254TAcél3 fázis1774B88.5%22 5 / 8 "€2,796.01
G
182TTDBD6026
40 ° C182TAcél3 fázis1750A86.5%12 1 / 4 "€1,163.02
H
445TTDCD6060
40 ° C445TÖntöttvas3 fázis1790B95.8%44 9 / 16 "€21,071.89
I
404TTDCD6060
40 ° C404TÖntöttvas3 fázis1788B95.4%37 3 / 16 "€11,940.44
J
404TSTDCD6060
40 ° C404TSÖntöttvas3 fázis1788B95.4%33 7 / 8 "€13,492.20
K
284TTDBD6076
40 ° C284TAcél3 fázis1184B91.5%25 11 / 16 "€3,902.34
L
256TTDBD6026
40 fok C256THengerelt acél3-fázis1770-93.0%24.25 "€3,323.06
M
326TTDBD6076
40 fok C326THengerelt acél3-fázis1185-93.5%29.75 "€6,186.80
M
364TTDBD6060
40 fok C364THengerelt acél3-fázis1785-95.0%31 11 / 16 "€7,209.74
N
286TSTDBD6001
40 fok C286TSHengerelt acél3-fázis3565-92.5%25.75 "€4,089.80
M
324TTDBD6026
40 fok C324THengerelt acél3-fázis1780-94.0%28 9 / 16 "€5,092.16
M
326TTDBD6026
40 fok C326THengerelt acél3-fázis1780-94.5%29.75 "€5,423.59
M
324TSTDBD6001
40 fok C324TSHengerelt acél3-fázis3565-93.0%27 1 / 16 "€4,964.69
O
184TTDBD6026
50 ° C184TAcél3 fázis1765A88.5%13 1 / 4 "€1,228.03

Jellemzők

  • Ezek a motorok háromfázisú kialakítással készülnek, akár 3600 ford./perc fordulatszámmal, valamint öntöttvas és acélvázas kivitelben is kaphatók a szerkezeti merevség érdekében.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és folyamatos működés érdekében, valamint csökkentik a súrlódást.
  • Cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a levegő szabad áramlását a tekercseken keresztül a hűtés érdekében, miközben megakadályozza, hogy kis folyadékcseppek a motorba essenek.
  • F osztályú szigeteléssel rendelkeznek, amely akár 155 C-os hőmérsékletet is képes kezelni.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CE
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi az inverteres motor?

Az inverteres motort egy inverter vagy VFD (változófrekvenciás hajtás) vezérli, amely képes ellenállni a VFD-k okozta legmagasabb feszültségcsúcsoknak, és nagyon alacsony fordulatszámon működik túlmelegedés nélkül.

Mi a célja a merev acélváznak?

A hengerelt acél kiváló szilárdságot, robusztusságot és hajlékonyságot biztosít a motornak, zökkenőmentes működést biztosítva az igényes alkalmazásokban.

Mi az a védődoboz?

A motorokhoz egy acél védődoboz van csatlakoztatva, amely biztonságosan zárja be a vezetékeket, és megakadályozza a véletlen érintkezést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?