3M 5627501 vízszűrő rendszer, 5 gpm, 5 mikronos besorolás | CE9BVQ 54EK49

3M 5627501 vízszűrő rendszer, 5 gpm, 5 mikronos besorolás

Raktáron
Tétel: CE9BVQ Típus: 5627501Kereszthivatkozás: 54EK49

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,748.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Illik a márkához3M
Magasság23 1 / 2 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8075
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételMax. NyomásumÁr
3M 5616103 vízszűrő rendszer, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmVízszűrő rendszer125 psi0.5€330.80
3M 04-99535 vízszűrő rendszer, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 gpmVízszűrő rendszer120 psi0.5€247.66
3M 04-99534 vízszűrő rendszer, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmVízszűrő rendszer125 psi0.5€341.17
3M 5616001 kávészűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04 56160015 gpmKávé szűrőrendszer125 psi0.2€275.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5627501 vízszűrő rendszer, 5 gpm, 5 mikronos besorolás
€1,748.80 /Mértékegység