Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5616001 kávészűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 kávészűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 Gpm, 125 Psi

Raktáron
Tétel: CF2MMU Típus: 5616001Kereszthivatkozás: 54EK04
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
€275.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKávé szűrőrendszer
színekfehér
csatlakozás3 / 8 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség5 gpm
Fej anyagaIzoplaszt
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 ° F
um0.2
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4 1 / 2 "
Teljes magasság15 1 / 2 "
Teljes szélesség4 1 / 2 "
Nyomásesés1 psi
csökkentiKlór, ciszták, szag és skála, üledék, íz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételMax. NyomásumÁr
3M 5627501 vízszűrő rendszer, 5 gpm, 5 mikronos besorolás | CE9BVQ 54EK49 5627501-Vízszűrő rendszer125 psi-€1,748.80
3M 5616103 vízszűrő rendszer, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmVízszűrő rendszer125 psi0.5€330.80
3M 04-99535 vízszűrő rendszer, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 gpmVízszűrő rendszer120 psi0.5€247.66
3M 04-99534 vízszűrő rendszer, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmVízszűrő rendszer125 psi0.5€341.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5616001 kávészűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 Gpm, 125 Psi
€275.25 /Mértékegység