Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 04-99535 vízszűrő rendszer, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03

3M 04-99535 vízszűrő rendszer, 0.75 Gpm, 120 psi

Raktáron
Cikkszám: CE9BWF Modell: 04-99535Kereszthivatkozás: 56GW03

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€247.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Áramlási sebesség0.75 gpm
Max. Nyomás120 psi
um0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételMax. NyomásumÁr
3M 5627501 vízszűrő rendszer, 5 gpm, 5 mikronos besorolás | CE9BVQ 54EK49 5627501-Vízszűrő rendszer125 psi-€1,748.80
3M 5616103 vízszűrő rendszer, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmVízszűrő rendszer125 psi0.5€330.80
3M 04-99534 vízszűrő rendszer, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmVízszűrő rendszer125 psi0.5€341.17
3M 5616001 kávészűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04 56160015 gpmKávé szűrőrendszer125 psi0.2€275.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 04-99535 vízszűrő rendszer, 0.75 Gpm, 120 psi
€247.66 /Mértékegység