LOVEJOY 69790405821 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 55 mm | AN2UTD

LOVEJOY 69790405821 Grid Coupling Hub, With Keyway, Bore 55 mm

Cikkszám: AN2UTD Típus: 69790405821
€349.47 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Térfogatméret55 mm
Furat típusaKész furat és kulcshorony
színekSzürke/Metál
FD méret123.8 mm
FL méret12.7 mm
Méret G13 mm
HD dimenzió87.3 mm
L méret (vízszintes burkolat)96.52 mm
L méret (függőleges stílusú borító)33.78 mm
R méret66.8 mm
SL méret22.35 mm
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés3 mm
Rács csatlakozó mérete1070
Magasság3.44 "
Hub anyagaÖtvözött acél
Kulcsméret16 4.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül76.2 mm
Max. Szögeltérés at0.005 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.02 "
Max. Furat64 mm
Max. Párhuzamos eltolódás at0.008 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.016 "
Max. Sebesség (vízszintes burkolat)4125 rpm
Max. Sebesség (függőleges stílusú borító)5500 rpm
Min. Furat19 mm
Névleges nyomaték994 Nm
Külső átmérő (vízszintes burkolat)161.8 mm
Külső átmérő (függőleges stílusú burkolat)173 mm
Teljes hossz155.5 mm
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)22.35 mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)1 / 4-20
StílusUnott
típusRácscsatolás
Szélesség3.44 "

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretRács csatlakozó méreteMagasságSzélességHossz a furaton keresztülHD dimenzióÁr
LOVEJOY 69790405782 Rács tengelykapcsoló agy 16 mm, 5 x 2.3 mm Reteszhorony Méret | AN2UTB 6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405796 Rács tengelykapcsoló agy 35 mm, 10 x 3.3 mm Reteszhorony Méret | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€107.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790405821 Grid Coupling Hub, With Keyway, Bore 55 mm
€349.47 /Mértékegység