STAFFORD MFG Signature sorozat, egy darabból osztott alumínium tengelygyűrűk


Szűrő
Anyag: Alumínium , Csavar anyaga: Ötvözött acél
StílusModellTérfogatméretFokozatDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1A100
1"2024-T3512"1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
7A100
1"2024-T3511.750 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€16.42
ajánlatkérés
B
7A108
1-1 / 2 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.563 "€25.66
ajánlatkérés
A
1A108
1-1 / 2 "2024-T3512.500 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
A
1A104
1-1 / 4 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "€26.70
ajánlatkérés
B
7A104
1-1 / 4 "2024-T3512.063 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€22.57
ajánlatkérés
A
1A102
1-1 / 8 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
7A102
1-1 / 8 "2024-T3511.875 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€19.84
ajánlatkérés
A
1A101
1-1 / 16 "2024-T3512"1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
7A101
1-1 / 16 "2024-T3511.875 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€20.77
ajánlatkérés
B
7A112
1-3 / 4 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "€37.05
ajánlatkérés
A
1A112
1-3 / 4 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A106
1-3 / 8 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.563 "€23.40
ajánlatkérés
A
1A106
1-3 / 8 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
7A103
1-3 / 16 "2024-T3512.063 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.500 "€29.48
ajánlatkérés
A
1A103
1-3 / 16 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
7A110
1-5 / 8 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "€37.79
ajánlatkérés
A
1A110
1-5 / 8 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A105
1-5 / 16 "2024-T3512.125 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.563 "€25.87
ajánlatkérés
A
1A105
1-5 / 16 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
7A114
1-7 / 8 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "€48.93
ajánlatkérés
A
1A114
1-7 / 8 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
A
1A107
1-7 / 16 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
7A107
1-7 / 16 "2024-T3512.250 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.563 "€26.03
ajánlatkérés
A
1A109
1-9 / 16 "2024-T3512.500 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés
B
7A109
1-9 / 16 "2024-T3512.375 "1/4-28 x 5/8Alacsony profilú0.563 "€29.96
ajánlatkérés
A
1A111
1-11 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A111
1-11 / 16 "2024-T3512.750 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "€44.70
ajánlatkérés
B
7A113
1-13 / 16 "2024-T3512.875 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "-
ajánlatkérés
A
1A113
1-13 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
A
1A115
1-15 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A115
1-15 / 16 "2024-T3513"5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "€44.77
ajánlatkérés
A
1A008
1 / 2 "2024-T3511.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "€14.04
ajánlatkérés
B
7A008
1 / 2 "2024-T3511.125 "8-32 x 1/2Alacsony profilú0.406 "€11.09
ajánlatkérés
B
7A004
1 / 4 "2024-T3510.688 "4-40 x 3/8Alacsony profilú0.313 "€9.66
ajánlatkérés
A
1A004
1 / 4 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
B
7A002
1 / 8 "2024-T3510.500 "4-40 x 3/8Alacsony profilú0.250 "€15.02
ajánlatkérés
A
1A002
1 / 8 "2024-T3510.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "€8.27
ajánlatkérés
A
1A200
2"2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "€45.53
ajánlatkérés
B
7A200
2"2024-T3513"5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.688 "€40.86
ajánlatkérés
A
1A208
2-1 / 2 "60614"3 / 8-24 x 1Nagy szilárdságú0.750 "-
ajánlatkérés
B
7A208
2-1 / 2 "2024-T3513.750 "3 / 8-24 x 1Alacsony profilú0.88 "€109.24
ajánlatkérés
B
7A204
2-1 / 4 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.750 "€55.21
ajánlatkérés
A
1A204
2-1 / 4 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
A
1A202
2-1 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A202
2-1 / 8 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.750 "€71.26
ajánlatkérés
A
1A201
2-1 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A201
2-1 / 16 "2024-T3513.125 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.750 "-
ajánlatkérés
B
7A212
2-3 / 4 "2024-T3514"3 / 8-24 x 1Alacsony profilú0.88 "€125.83
ajánlatkérés
A
1A212
2-3 / 4 "60614.250 "3 / 8-24 x 1Nagy szilárdságú0.750 "€272.72
ajánlatkérés
A
1A206
2-3 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A206
2-3 / 8 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.750 "€54.70
ajánlatkérés
A
1A203
2-3 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A203
2-3 / 16 "2024-T3513.250 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.750 "€82.84
ajánlatkérés
B
7A210
2-5 / 8 "2024-T3513.875 "3 / 8-24 x 1Alacsony profilú0.88 "€102.75
ajánlatkérés
A
1A210
2-5 / 8 "60614.250 "3 / 8-24 x 1Nagy szilárdságú0.750 "-
ajánlatkérés
A
1A205
2-5 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Nagy szilárdságú0.62 "-
ajánlatkérés
B
7A205
2-5 / 16 "2024-T3513.375 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.750 "-
ajánlatkérés
A
1A214
2-7 / 8 "60614.500 "3 / 8-24 x 1Nagy szilárdságú0.750 "-
ajánlatkérés
B
7A214
2-7 / 8 "2024-T3514.250 "3 / 8-24 x 1Alacsony profilú0.88 "€128.25
ajánlatkérés
B
7A207
2-7 / 16 "2024-T3513.500 "5 / 16-24 x 1Alacsony profilú0.750 "€109.17
ajánlatkérés

Signature sorozat, egy darabból osztott alumínium tengelygyűrűk

A Stafford MFG Signature Series egyrészes, osztott alumínium tengelygyűrűk precíz tengelypozíciót biztosítanak a robotikában, az automatizálásban, a szállítószalagokban és az anyagmozgató rendszerekben. Ezek a tengelygyűrűk alumínium szerkezetűek a könnyű műveletek, a korrózióállóság és a nagy szilárdság/tömeg arány érdekében. Ötvözött acél csavarokkal vannak ellátva a szoros és robusztus rögzítés érdekében, valamint sima furatokkal, amelyek fokozott tartóerőt biztosítanak a rögzítőcsavaros gallérokhoz képest.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?