BUSSMANN F03B sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Hengeres , Átmérő: 0.25 " , Hossz: 1.25 " , Mfr. Sorozat: F03B , Csomagolás: Tömeg
StílusModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFelszerelési stílusFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
F03B250V1-1/4A
1.25A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€21.98
A
F03B250V1A
1A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€21.98
A
F03B250V1AS
1A-Lassú fújásBirtokos250 VAC€23.20
B
F03B250V2-8/10A
2.8A-Lassú fújásBirtokos250 VAC€14.15
C
F03B250V2AS
2A-Lassú fújásBirtokos250 VAC€21.57
A
F03B250V2A
2A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€20.51
A
F03B250V3-2/10A
3.2A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€20.51
D
F03B250V3AS
3A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€16.75
E
F03B250V3A
3A-Lassú fújásBirtokos250 VAC€14.15
A
F03B125V4AS
4A-Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.86
A
F03B125V5AS
5A-Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.86
F
F03B125V5A
5A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip125 VAC€14.15
G
F03B125V6-1/4A
6.25A-Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.15
H
F03B125V7AS
7A-Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.86
I
F03B125V7A
7A-Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.15
A
F03B125V8A
8A-Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.15
A
F03B125V10AS
10A-Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.86
A
F03B125V12A
12A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip125 VAC€14.15
A
F03B125V12AS
12A-Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.86
A
F03B125V15A
15A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip125 VAC€14.15
A
F03B125V25AS
25A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip125 VAC€14.94
A
F03B125V25A
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip125 VAC€14.15
J
F03B125V30A
30A3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásBirtokos125 VAC€14.15
A
F03B125V30AS
30A-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip125 VAC€14.86
A
F03B250V1 / 10AS
100mA-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€28.64
A
F03B250V1 / 10A
100mA-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€28.15
K
F03B250V1 / 8A
125mA-Lassú fújásBirtokos250 VAC€28.15
L
F03B250V1 / 8AS
125mA-Lassú fújásBirtokos250 VAC€28.64
A
F03B250V3 / 16AS
187.5mA-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€28.15
M
F03B250V3 / 16A
187.5mA-Lassú fújásBirtokos250 VAC€28.15
A
F03B250V3 / 10A
300mA-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€21.98
A
F03B250V3 / 8AS
375mA-Lassú fújásBirtokos250 VAC€21.98
N
F03B250V3 / 8A
375mA-Lassú fújásBirtokos250 VAC€21.98
A
F03B250V3 / 4AS
750mA-Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€23.20
A
F03B250V8 / 10A
800mA-Lassú fújásBirtokos250 VAC€21.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?