Lovejoy gumi tengelykapcsolók

Szűrő

LOVEJOY -

L típusú pókok, nyitott központ

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr (ÁFA nélkül)
A68514410393L070SOX (NBR) gumi0.75 "Fekete43.2 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€27.71
B68514410620L075, AL075SOX (NBR) gumi0.875 "Fekete90 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€11.55
B68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) gumi-Fekete144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.-40° és 212° F között€14.84
B68514411492L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) gumi-Fekete318 in.-lbs. 417 in.-lbs-ig.-40° és 212° F között€31.22
B68514411711L110, AL110SOX (NBR) gumi1.625 "Fekete792 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€36.32
ajánlatkérés
B68514437880L150SOX (NBR) gumi1.875 "Fekete1240 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€62.83
B68514437881L190SOX (NBR) gumi2.125 "Fekete1728 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€74.84
B68514412406L225SOX (NBR) gumi2.625 "Fekete2340 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€73.16
C68514412612L276SOX (NBR) gumi2.875 "Fekete4716 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€116.19
StílusModellCsatlakozó méreteAnyagszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet-tartományÁr (ÁFA nélkül)
A68514410119L035SOX (NBR) gumiFekete3.5 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€3.44
A68514410118L035SOX (NBR) gumiFekete3.5 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€3.40
ajánlatkérés
A68514410199L050SOX (NBR) gumiFekete26.3 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€4.79
ajánlatkérés
A68514410194L050SOX (NBR) gumiFekete26.3 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€4.76
ajánlatkérés
A68514410197L050SOX (NBR) gumiFekete26.3 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€4.79
A68514410391L070SOX (NBR) gumiFekete43.2 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€6.89
A68514410406L070SOX (NBR) gumiFekete43.2 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€40.45
A68514410621L075, AL075SOX (NBR) gumiFekete90 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€11.55
A68514410622L075, AL075SOX (NBR) gumiFekete90 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€28.83
ajánlatkérés
A68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) gumiFekete144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.-40° és 212° F között€14.84
A68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) gumiFekete318 in.-lbs. 417 in.-lbs-ig.-40° és 212° F között€32.03
A68514411724L110, AL110SOX (NBR) gumiFekete792 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€37.15
A68514412001L150SOX (NBR) gumiFekete1240 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€50.58
A68514412274L190SOX (NBR) gumiFekete1728 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€62.81
A68514412409L225SOX (NBR) gumiFekete2340 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€72.84
LOVEJOY -

Snap Wrap, rugalmas pókok

A Lovejoy snap wrap spider tengelykapcsolók tengely-tengely kapcsolatot biztosítanak az erőátvitelhez, és kiküszöbölik a párhuzamos és szögeltéréseket az ipari gépekben, elektromos motorokban és kompresszorokban. Ezek a pofa-csatlakozások sugárirányban eltávolítható elasztomer párnákkal rendelkeznek a könnyű karbantartás érdekében, és nem érintkeznek fémmel a kopás minimalizálása érdekében. A SOX (NBR) gumi/uretán konstrukció ellenáll az olajnak, homoknak, szennyeződéseknek, zsíroknak és nedvességnek, miközben biztosítja a hibamentes működést még az elasztomer párna meghibásodása esetén is. Ezek snap wrap pókok akár 3510 inch-lb nyomaték leadására is képesek, és ezeknek a pattintós pókok gallér-konfigurációja ugyanazt a sebességet tudja elérni, mint a szabványos csatlakozóké, mivel a gallér egy agyhoz van rögzítve. Raptor Supplies, a Lovejoy Snap wrap pókok megbízható forgalmazója, csatlakozó távtartókat is kínál, pofa tengelykapcsolók, hüvelyes fogaskerekes tengelykapcsolók, tömítések, hidraulika tartályok és kapcsolódó tartozékok.

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagNyomatékCsatlakozás TYPEStílusszínekSzögbeli eltérésParti keménységÁr (ÁFA nélkül)
A68514411071SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 °80A€37.86
A68514424669SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 °80A€59.00
A68514424670SW099, SW100SOX (NBR) gumi318 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 °80A€78.22
A68514411495SW099, SW100SOX (NBR) gumi318 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 °80A€57.08
A68514411725SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 °80A€67.64
A68514424671SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 °80A€94.06
B68514412002SW150SOX (NBR) gumi1240 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 °80A€78.68
B68514424672SW150SOX (NBR) gumi1240 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 °80A€148.33
A68514424673SW190SOX (NBR) gumi1728 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 °80A€218.41
A68514412275SW190SOX (NBR) gumi1728 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 °80A€91.66
LOVEJOY -

Pók, SOX NBR, szilárd, AL150 méret, 80A Shore keménység, állkapocs típus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
68514418027AJ2XBT€63.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?